Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kältegleitlager Typ 171/3 VAH

Kältegleitlager Stahl feuerverzinkt Typ 171/3 VAH
KÄLTEGLEITLAGER-TYP171/3-VAH-DN350-TZN

Art.-Nr. 0862940356

EAN 4046778239071

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kältegleitlager Typ 171/3 VAH

Art.-Nr. 0862940356
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
Kältegleitunterstützung mit Edelstahlgleitplatte und Halteprofil für temperaturbelastete Rohrleitungen
  • Drei Kälterohrschellen bestehend aus PUR-Hartschaum

  • Durch hohe Schaumdichte wird sichere Kraftübertragung sich ausdehnender Rohrleitungen auf die Gleitfläche gewährleistet

  • Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8
Hinweis

Belastungswerte je Kälteschelle siehe Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170/175

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kälte- und Klimatechnik

Nennweite DN

DN 350

Außendurchmesser Rohr (ØD)

355,6 mm

Dämmstoffstärke (DS)

60 mm

Länge (L1)

360 mm

Trägerbreite (B)

140 mm

Schellenbreite (BM)

120

Rohrachsmaß (RA)

303 mm

Rohrsohle (RS)

119 mm

Produktgewicht (per Stück)

49697 g

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen