Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinderspannzange Metall für Edelstahlkabelbinder Ergonomisch

SPNZANG-KBLBIND-ERGO-MET-EDST-GS4MT-E

Art.-Nr. 0502715015

EAN 4056807792910

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinderspannzange Metall für Edelstahlkabelbinder Ergonomisch

Art.-Nr. 0502715015
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
Ergonomische Installationshandwerkzeuge ALU für Edelstahlkabelbinder

Ausführung


  • GS4MT-E: 0502715015

Hauptmerkmale und Nutzen:


  • Verbesserter Kabelbinder-Schnittmechanismus für eine 40 % geringere Auswirkung auf die Hand des Installateurs - die niedrigste der Branche

  • Geringe Kraftausübung am Griff zum Abschneiden des Kabelbinders nötig 15 % geringer als bei vergleichbaren Werkzeugen

  • robustes Alugehäuse pulverbeschichtet für rauhe Umgebungsbedingungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabelbinder

4,3 - 7,9 mm

Länge

198,12 mm

Zugkraft min./max.

26,7-164,6 N

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Grau, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

377,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen