Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinderspannzange Metall für Edelstahlkabelbinder Ergonomisch
Ergonomische Installationshandwerkzeuge ALU für Edelstahlkabelbinder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ausführung
- GS4MT-E: 0502715015
Hauptmerkmale und Nutzen:
- Verbesserter Kabelbinder-Schnittmechanismus für eine 40 % geringere Auswirkung auf die Hand des Installateurs - die niedrigste der Branche
- Geringe Kraftausübung am Griff zum Abschneiden des Kabelbinders nötig 15 % geringer als bei vergleichbaren Werkzeugen
- robustes Alugehäuse pulverbeschichtet für rauhe Umgebungsbedingungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!