Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelbinder PLT PA mit Befestigungslasche wiederöffenbar
Kabelbinder PLT PA mit Befestigungslasche wiederöffenbar - 1
Kabelbinder PLT PA mit Befestigungslasche wiederöffenbar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder PLT PA mit Befestigungslasche wiederöffenbar

Mit Kunststoffzunge & Befestigungslasche wiederöffenbar INDUSTRY

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Wetterbeständiges Material ist widerstandsfähiger gegen ultraviolette Strahlung – geeignet für Innen- und Außenanwendungen

  • Lasche ermöglicht einfaches Lösen und Wiederverwendung, wenn bei Entwicklung, Fertigung oder beim Service vor Ort Änderungen zu erwarten sind

  • Wird normalerweise für Anwendungen mit hoher Beanspruchung eingesetzt

  • Kann mit CLIP 0502992014 verwendet werden

  • UV- und witterungsbeständig
Hinweis
  • Artikel 0502992013 zusätzlich hitzestabilisiert bis +115°C