Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Kabelbinder einteilig mit Zulassung schwarz
KBLBIND-KST-UL-IEC 62275-SCHW-7,6X750MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizientes, schnelles und einfaches Installieren dank leicht angewinkeltem, angespitztem Bandende sowie einteiligem Keilverschluss
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich durch hochwertige Industriequalität
- Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2, Teil 2 für den Einsatz im Freien
- Einfache Handhabung durch Einfädelhilfe
- Keine Beschädigungen von Isolierung oder Kabelmantel aufgrund abgerundeter Kanten und glatter Außenseite
- Mit Hilfe der Innenverzahnung am Band haben die Kabelbinder einen sicheren Halt gegen Verdrehen oder seitliches Verrutschen
- Selbstverlöschend. So tragen die Kabelbinder bei Brandeinwirkung nicht zur Verbreitung des Feuers bei.
- Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar
- Silikonfrei, halogenfrei und RoHS-konform
- Für manuelle oder werkzeuggestützte Verarbeitung geeignet
Zulassungen und Erklärungen können direkt über den QR-Code auf der Verpackung abgerufen, ausgedruckt und gespeichert werden
Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275 Typ 2,21 (CSA)
Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.
Datenblätter(X)
Ideale Industrie Kabelbinder u.a. für Maschinenbau, Schaltschrankbau, Fahrzeugbau, Betriebswerkstätten, Instandhaltung, produzierende Industriebetriebe, Bauindustrie, KFZ-Werkstätte, Transportgewerbe/Logistik, Aufzugsbau
Werkstoff | PA 6.6 V-2 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Breite | 7,6 mm |
Länge | 750 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 7-218 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis +85 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -20 bis +85 °C |
Zugkraft min. | 534 N |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |