Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge, UL Zulassung farbig

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge, UL Zulassung farbig

Zuverlässiger, farbiger Kabelbinder zur einfachen Identifizierung und zum schnellen Organisieren von Kabeln im Innen- und Außenbereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich und Außenbereich durch die hochwertige Industriequalität.

  • Die farbigen Kabelbinder sind ideal zur Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung und Organisation verschiedener Kabel oder Leitungen.

  • Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist.

  • Sicherer Halt am Bündelgut durch Innenverzahnung am Band.

  • Silikon- und halogenfrei.

  • Manuelle Verarbeitung möglich - es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig.

Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275.

Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.