KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022
Verbandtasche 3-teilig unbedruckt
VERBATASH-UNBEDR-ROT-3TLG
Art.-Nr. 0824403020
EAN 4048539374212
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.
- Euro-Warndreieck klein, geprüft nach EG-Richtlinie
Besonders leicht und handlich
- Warnweste DIN EN ISO 20471 (orange) mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen
Erfüllt alle Vorschriften der EU
- Tasche aus Nylongewebe
- Langes Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug
Datenblätter(X)
Farbe | Rot |
Länge | 446 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 146 mm |
DIN | 13164 |
EN-Norm | 471 |