Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.
- Euro-Warndreieck klein, geprüft nach EG-Richtlinie
Besonders leicht und handlich
- Warnweste DIN EN ISO 20471 (orange) mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen
Erfüllt alle Vorschriften der EU
- Tasche aus Nylongewebe
- Langes Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!