Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022

Verbandtasche 3-teilig unbedruckt
VERBATASH-UNBEDR-BLAU-3TLG

Art.-Nr. 0824403030

EAN 4048539374229

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022

Art.-Nr. 0824403030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.

  • Euro-Warndreieck klein, geprüft nach EG-Richtlinie

Besonders leicht und handlich


  • Warnweste DIN EN ISO 20471 (orange) mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen

Erfüllt alle Vorschriften der EU


  • Tasche aus Nylongewebe

  • Langes Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Länge

446 mm

Breite

60 mm

Höhe

146 mm

DIN

13164

EN-Norm

471

KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt nach DIN 13164-2022 inklusive:
1 x
Warndreieck Mini

WARN3ECK-MINI-42,5X3X5CM

Beschreibung: Extrem klein und handlich
Menge: 1 x
1 x
Nachfüllset für Verbandstaschen

ERSTHILF-NAHFUELLSET-3-TLG-VERBANDSTSCHE

Beschreibung: Verbandsmaterial nach DIN 13164-2022
Menge: 1 x
1 x
Warnweste mit Klettverschluss

WARNWEST-ORANGE-ISO20471-XL

Menge: 1 x