Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Jubiläumsmodul 8

Modulblock Jubiläumsmodul 8
MODBLCK-FZG-JUBILAEUMSMODUL-8-2025

Art.-Nr. 096399 437

EAN 4099618993435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jubiläumsmodul 8

Art.-Nr. 096399 437
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
Einbaufertig vormontiert in exklusivem Design
  • Jubiläumsauflage zum 80-jährigen Bestehen von Würth

  • Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile

  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Inklusive Antirutschmatten

  • Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssatz

  • Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten


Modul bestehend aus:


  • Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm und Lichte Höhe 410 mm

  • Ausziehbare Werkbank mit Drehteller und Schraubstock

  • 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

JUB437

Tiefe

382 mm

Breite

1112 mm

Höhe

950 mm

Produktgewicht (per Stück)

51,120 kg

Farbe

Schwarz, Struktur, Weißaluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen