Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Jubiläumsmodul 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Jubiläumsmodul 8

Einbaufertig vormontiert in exklusivem Design
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
Jubiläumsauflage zum 30- jährigen Bestehen von Würth Fahrzeugeinrichtungen



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Erweiterbar durch variable Bauteile



Modul bestehend aus:


  • Offener Unterbau mit Klemmschlossgurt, lichte Höhe 450 mm

  • 1 KLT- Lagerboxenregal mit 5 Lagerboxen

  • 1 Aluminiumklappenregal mit 105 mm hoher Klappe

  • 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatte



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssatz



Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten