Jubiläumsmodul 2
Modulblock Jubiläumsmodul 2
MODBLCK-FZG-JUBILAEUMSMODUL-2-2025
Art.-Nr. 096399 431
EAN 4099618993428
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jubiläumsauflage zum 80-jährigen Bestehen von Würth
- Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile
- Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Inklusive Antirutschmatten
- Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
- Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
Modul bestehend aus:
- Offener Unterbau, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 390 x 52 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern
- 1 Schublade Höhe 180 mm mit einem Trennblech
- 1 Klappenregal Klappe Höhe 105 mm
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | JUB431 |
Tiefe | 382 mm |
Breite | 834 mm |
Höhe | 890 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 31,040 kg |
Anzahl Schubladen | 1 STK |
Farbe | Schwarz, Struktur, Weißaluminium |