Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Jubiläumsmodul 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Jubiläumsmodul 2

Einbaufertig vormontiert in exklusivem Design

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Jubiläumsauflage zum 80-jährigen Bestehen von Würth

  • Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile

  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Inklusive Antirutschmatten

  • Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

  • Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten


Modul bestehend aus:


  • Offener Unterbau, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 390 x 52 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern

  • 1 Schublade Höhe 180 mm mit einem Trennblech

  • 1 Klappenregal Klappe Höhe 105 mm

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech