Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Japanische Handsäge 1K

Japanische Handsäge 1K
JAPSAE-1K-GRF-L250MM

Art.-Nr. 5760051005

EAN 4052712320361

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Japanische Handsäge 1K

Art.-Nr. 5760051005
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
Japansäge mit 1-Komponenten-Kunststoff-Pistolengriff

Feinsäge ohne Rücken



Mit Pistolenhandgriff


Gute Führung, bequemes Arbeiten



Extrem flexibles Sägeblatt


Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



Lieferung mit Zahnschutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hervorragend geeignet für Ablängearbeiten und tiefe Schnitte

Länge

445 mm

Blattlänge

250 mm

Blattbreite

59 mm

Klingendicke

0,6 mm

Zahnteilung

1,6 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Sägeblatt für japanische Händsäge

ZB-SAEBLA-L250MM

Sorgt für ein ermüdungsfreies Schneiden ohne hohen Kraftaufwand