Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u2E8BHdrDNc

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 - 1
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 - 2
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 - 3
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 - 4
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 - 5
Isolierdübel SHARK<SUP>®</SUP> ISO - DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95 - 6

Isolierdübel SHARK® ISO

Isolierdübel SHARK ISO
DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95

Art.-Nr. 590350095
EAN 4062856809530

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung leichter Anbauteile in druckfesten WDVS Dämmstoffplatten. Optimal für nachhaltige Holzfaserdämmstoffe
  • Funktioniert in allen gängigen druckfesten Dämmstoffen

  • Perfektes Eindrehverhalten ohne Vorbohren des Dämmstoffmaterials

  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Bei dünnen Putzschichten < 4mm kein Vorbohren nötig

  • Schnelle und preiswerte Befestigung ohne die Entstehung von Wärmebrücken

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PP)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D

  • Einsetzbarer Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Anwendungsgebiet
Schilder an gedämmten Fassaden

Dübel ansetzen und mit beigelegtem Setzwerkzeug verarbeiten

Dübel eindrehen ohne Vorbohren

Bauteil befestigen

Putz bis zur Dämmschicht vorbohren

Dübel ansetzen und mit beigelegtem Setzwerkzeug verarbeiten

Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen

Loch in der Putzschicht mit Silikondichtstoff ausfüllen

Bauteil befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Bauteilen in Verbindung mit Holz-, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben (z.B. ASSY-D)

  • Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube (z.B. Wüpofast A2)

  • Zur Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen, etc. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallationen usw.

  • Anwendung in druckfesten Dämmstoffen mit oder ohne Putz

  • Einsetzbar in druckfesten Naturdämmstoffen aus Holzfaser

  • Um das Eindringen von Wasser zu vermeiden mit Silikon abdichten
Anleitung

Bei Anwendungen an gedämmten Fassaden mit max. 4 mm Putzschicht: Ohne Vorbohren mit einem Akkuschrauber und mit Hilfe des beiliegenden Setzwerkzeuges direkt eindrehen. Anschließend mit einer geeigneten Dübelschraube (empfohlen: Assy-D) das Anbauteil befestigen.

Dübellänge (l)

95 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Setztiefe (h s)

95 mm

Werkstoff

PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt

Typbezeichnung

SHARK ISO

Leistungsdaten
Dübel5095
DämmstoffEPS 032PU 024Holzfaser 039Mineralfaser 035EPS 032PU 024Holzfaser 039Mineralfaser 035
Empf. LastenFempf.1) [kN]0,040,040,050,030,090,140,100,06
Achsabstanda ≥ [mm]150300
Randabstandc ≥ [mm]75150
Setztiefehs [mm]5095
Gewinde-∅ SchraubedGew [mm]4-4,5 / M44-4,5 / M44-4,5 / M44-4,5 / M48 / M88 / M88 / M88 / M8
Einschraubtiefe der Schraubeda [mm]20-3040-60
Bohrennen-∅dBohr [mm]Kein Vorbohren im Dämmstoff nötigKein Vorbohren im Dämmstoff nötig
Loch-∅ im AnbauteildBau [mm]4,5-5,08,5
Bohrloch-∅ in Putzschichtdicken ≤ 4mmd [mm]Kein Vorbohren in Putzschichtdicken ≤ 4mm nötigKein Vorbohren in Putzschichtdicken ≤ 4mm nötig
Bohrloch-∅ in Putzschichtdicken > 4mm oder Fassadenblechd [mm]1830
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X30

ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-AW40-(A2K)-8X70/60

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 75 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-AW40-(A2K)-8X70/60

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 75 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckrosette für Regenfallrohrbefestigung

ABDEROS-F.REGFLLBEF-DBL

Zur optischen Abdeckung des Isolierdübels SHARK® ISO 95 Sets und des Abstandsmontagesystems AMO®-Therm Mini
x 10 St.
Zentrierbohrer Hartmetall

BO-ZENT-LOSAE-HM-D8,0-L120MM

ZEBRA
Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen und hammerfesten Leichtbohrkronen in Mauerwerk
x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L90MM

ZEBRA
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen