Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Installationstasche ohne Metallteile

Installationstasche ohne Metallteile
INSTLTASH-LEER-O.METTL-220X220X420MM

Art.-Nr. 0715930227

EAN 4046777991819

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Installationstasche ohne Metallteile

Art.-Nr. 0715930227
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
Praktische Tasche ohne Metallteile speziell für die Elektroinstallation.
  • Mehrere Gummibänder an der Innen- und Außenseite für Werkzeuge

  • Polyester Einstecktaschen für Werkzeuge an der Außenseite

  • Verstell- und abnehmbarer Schultergurt mit Auflage für angenehmen Tragekomfort

  • Keine Metallteile, dafür doppeltverstärkte Nähte

  • Angenehmer Gummi-Tragegriff

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

220 x 220 x 420 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz, Grau

Traglast max.

10 kg

Produktgewicht (per Stück)

1052,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen