Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-150ML Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-150ML Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-150ML Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-150ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-150ML - 1
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-150ML - 2
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-150ML - 3
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein - DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-150ML - 4

Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein

Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150
DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-150ML

Art.-Nr. 5918301150
EAN 4050642152069

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auch für Vollsteinmauerwerk und ungerissenen Beton geeignet
  • 2-K-Reaktionsharzmörtel, Epoxyacrylat mit Styrol

  • Keine Fleckenbildung bei Anwendungen in Naturstein (vorab muss an einer Steinprobe überprüft werden, ob die Mörtelmasse Verfärbungen verursacht)

  • Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
Anwendungsgebiet
Tore
Außenleuchten
TV-Wandhalterungen

Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)

Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen

Siebhülse einschieben

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen

Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen (siehe Beipackzettel)

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken

Aushärtezeit beachten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit beachten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen


2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen

Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Mischer auf Kartusche schrauben

Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen

Aushärtezeit beachten

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.



Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungsgebiet

Naturstein (ohne Zulassung):


  • Ankerstange W-VD-A

  • Ankerstange W-VI-A

  • oder handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1


Ungerissener Beton:


  • Ankerstange W-VD-A

  • Ankerstange W-VI-A

  • oder handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1


Mauerwerk aus Vollstein, (Lochstein) – ohne Zulassung:


  • Ankerstange WIT-AS

  • Innengewindhülse WIT-IG

  • Siebhülse WIT-SH

Typbezeichnung

WIT-EA 150

Inhalt

150 ml

Lieferumfang

Mörtelkartusche 150 ml (koaxial) + 1 Statikmischer + 1 Auspresskolben

Geeignete Auspresspistole

Akku-Auspresspistole 330ml
Auspresspistole HandyMax
Auspresspistole MULTI
Auspresspistole WIT 330ml
Silikon Auspresspistole 310ml

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

-5 bis 35 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung

Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung

-40 bis 80 °C / nach vollständiger Aushärtung

Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.

50 °C

Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.

80 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Chemische Basis

Epoxyacrylat, styrolhaltig

Farbe

Grau

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auspresspistole EasyMax

AUSPRESPIST-DBL-EASYMAX-(F.WIT)-330ML

Handauspresspistole für WIT-Kartuschen
x 1 St.
Auspresspistole WIT

AUSPRESPIST-F.DBL-WIT-330ML

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) und Silikon-Kartuschen
x 1 St.
Auspresspistole HandyMax

AUSPRESPIST-DBL-HANDYMAX-(F.WIT)-310ML

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 320 ml, 330 ml)
x 1 St.
Statikmischer FILL & CLEAN

MISCH-DBL-KST-WIT

Für WIT-Kartuschen der Systeme WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 mit Reinigungselement
x 10 St.
Statikmischerverlängerung WIT-MV

VERL-(F.MISCH-DBL)-KST-10X200

Verlängerung für den Statikmischer

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen