Info-Rahmen beschreibbar, selbstklebend
DOKUHALT-SELBSTKLBND-BESCHRBBR-A4-SCHWRZ
Art.-Nr. 0957570010
EAN 4062856013609
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Direktes Beschriften von A4 Dokumenten ohne Aufklappen des Info-Rahmens
Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel
Kann einfach auf alle glatten Oberflächen (z.B. Glastüren) geklebt und problemlos wieder entfernt werden
Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen
Stift-Halter für alle Stifte mit Befestigungsclip
Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80 g/qm
Datenblätter(X)
Anwendungsmöglichkeiten: Reinigungspläne, Erfassen und Dokumentieren von Informationen, Wartungen und Sicherheitsprüfungen, Anmeldepläne für Veranstaltungen.
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - Hartfolie |
Höhe | 320 mm |
Breite | 235 mm |
DIN-Format | A4 |
Ausführung | Selbstklebung |