Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Info-Rahmen beschreibbar, selbstklebend
Der selbstklebende Info-Rahmen mit offenem Rahmen und Stifte-Halter eignet sich ideal für Dokumente, die direkt beschriftet werden sollen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Direktes Beschriften von A4 Dokumenten ohne Aufklappen des Info-Rahmens
Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel
Kann einfach auf alle glatten Oberflächen (z.B. Glastüren) geklebt und problemlos wieder entfernt werden
Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen
Stift-Halter für alle Stifte mit Befestigungsclip
Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80 g/qm
Anwendungsmöglichkeiten: Reinigungspläne, Erfassen und Dokumentieren von Informationen, Wartungen und Sicherheitsprüfungen, Anmeldepläne für Veranstaltungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!