ISOtunes FREE 2.0
ISOtunes FREE 2.0
GEHOERSHTZ-MEWEG-FREE2.0-EN352
Art.-Nr. 9501015015
EAN 0859571006924
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lange Akkulaufzeit
- Bis zu 7 Stunden bei den Ohrhörern
- Bis zu 14 zusätzliche Stunden mit dem Ladebehälter
- Schnelles Aufladen der Ohrhörer in nur 1,5 Stunden und des Behälters in 2 Stunden
Lärmreduzierung
- Unterdrückt Hintergrundlärm, damit Sie bequem telefonieren können
- Zertifiziert zur Lärmreduzierung um 25 NRR / 31 SNR
- Entspricht den OSHA- und NIOSH-Vorgaben
Lieferumfang:
- je 3 Paar Short ISOtunes TRILOGY-Ohrstücke aus Schaumstoff und Doppelflansch-Ohrstücke aus Silikon
- Typ C-USB-Ladekabel
Datenblätter(X)
SNR-Wert | 31 dB |
L-Wert | 27 dB |
M-Wert | 29 dB |
H-Wert | 30 dB |
EN-Norm | 352 |
Normen | EN 352 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!