Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hygienischer Wasserabzieher
Hygienischer Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette auch für den Lebensmittelbereich geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bodenabzieher mit festem Hals
- Sehr robust
- Hat eine lange Lebensdauer
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121°С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Ist Halal und Kosher konform
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Der Wasserabzieher wurde für Bereiche entwickelt, in denen ein hohes Maß an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung erforderlich sind. Geeignet für sämtliche Arten von Oberflächen, einschließlich Fliesen- und rutschfester Böden. Die Ersatzkassette kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden. Kompartibel mit allen Vikan-Stielen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!