Hygiene FFT-Rohrreiniger
Hygiene FFT-Rohrreiniger
AGRI-FFT-ROHRREINIG-20L
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Löst und bindet Ablagerungen
Sorgt damit für eine einwandfreie Flüssigkeitsversorgung im Nutztierbereich.
Hohe Reinigungsleistung und zugleich materialschonend
- Kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden
- Entfernt mühelos Eiweiß und sonstige Ablagerungen (z.B. Vitamine, Arzneimittelrückstände, usw.)
Die Gebrauchslösung Hygiene FFT-Reiniger kann bedenkenlos in die Gülle abgelassen werden
Biologisch abbaubar
Datenblätter(X)
1%–5% je nach Verschmutzungsgrad über Zudosiergerät.
Die Lösung muss zwischen 2 und 4 Stunden in der Leitung stehen und wird anschließend mit Trinkwasser nachgespült.
Zur Desinfektion empfehlen wir Hygiene Interaqua oder Hygiene Interaqua Des.
Gebinde | Kanister |
Inhalt | 20 l |
pH-Wert | 13 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!