Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hygiene FFT-Rohrreiniger
Spezialreinigungskonzentrat für organische Verschmutzungen an Flüssigfütterungsanlagen und in Tränkeleitungen in der Nutztierhaltung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Löst und bindet Ablagerungen
Sorgt damit für eine einwandfreie Flüssigkeitsversorgung im Nutztierbereich.
Hohe Reinigungsleistung und zugleich materialschonend
- Kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden
- Entfernt mühelos Eiweiß und sonstige Ablagerungen (z.B. Vitamine, Arzneimittelrückstände, usw.)
Die Gebrauchslösung Hygiene FFT-Reiniger kann bedenkenlos in die Gülle abgelassen werden
Biologisch abbaubar
1%–5% je nach Verschmutzungsgrad über Zudosiergerät.
Die Lösung muss zwischen 2 und 4 Stunden in der Leitung stehen und wird anschließend mit Trinkwasser nachgespült.
Zur Desinfektion empfehlen wir Hygiene Interaqua oder Hygiene Interaqua Des.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!