Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hybridjacke Nordic

Hybridjacke Nordic
HYBRIDJACKE NORDIC MARINE L

Art.-Nr. M456287002

EAN 7070569316556

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hybridjacke Nordic

Art.-Nr. M456287002
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
Leichte, warme und teilweise winddichte Bundjacke.

Leichte, warme und teilweise winddichte Hybridjacke


  • Warm, wattiert, Teddyfleece an den Seiten, Ärmeln und über den Schultern

  • Recyceltes Polyester, verschweißte Nähte

  • Brusttasche mit Reißverschluss, Ausweistasche, Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, geräumige Innentasche

  • Belüftung unter den Ärmeln, Saum mit Kordelzug, Gummizüge im Ärmelsaum


Recyceltes Polyester - 160 g/m²


Kontraststoff: 100 % Baumwolle mit Polyester-Fleece-Innenfutter (50 % recycelt)


Polsterung: 100 % recyceltes Polyester - 20 g/m²

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungBei niedriger Temperatur im Trockner trocknen
Kalt bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen

Farbe

Dunkelblau

Größe

L

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen