Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hutmutter HM für Fixanker W-FAZ PRO

MU-HUT-(F.W-FAZ PRO)-6KT-A4-SW17-M10

Art.-Nr. 5930410999

EAN 4065746285575

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hutmutter HM für Fixanker W-FAZ PRO

Art.-Nr. 5930410999

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Hutmutter für den W-FAZ PRO. Höchste Leistung und maximale Sicherheit. Sorgt für einen formschönen Kopfabschluss z.b. bei Geländerbefestigungen. Stahl verzinkt
  • Spezial-Hutmutter für die Verwendung mit dem Fixanker W-FAZ PRO

  • Optisch ansprechender und formschöner Kopfabschluss

  • Sicherheit für Verarbeiter und End-Anwender, da keine Verletzungsgefahr durch überstehende, scharfkantige Gewindebolzen besteht

  • Anwendung ist durch die Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 geregelt
Leistungsnachweis

In Verbindung mit dem Fixanker W-FAZ PRO: Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 – M16)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 – M16)

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Hinweis

Die Montageanleitung ist zu beachten. Vor Aufschrauben der Hutmutter HM ist der Bolzenüberstand zu kontrollieren.

Anwendungsgebiet
Bohrloch herstellen

In Verbindung mit dem Fixanker W-FAZ PRO: Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 – M16)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 – M16)

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hutmutter HM für die Verwendung mit dem Fixanker W-FAZ PRO



  • Einzelbefestigung in gerissenem oder ungerissenem Normalbeton C20/25 bis C50/60 in der Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage

  • Optimal für optisch anspruchsvolle Befestigungen mit reduziertem Verletzungsrisiko

  • Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Geländern, Handläufen, Stützen, Stahlträger, etc.

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Höhe

22 mm

Schlüsselweite

17 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Beschichtet

Geeignet für Dübeldurchmesser

10 mm

Zulassung

ETA-20/0229

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW17

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW19