Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzschraube Senkkopf DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

SHR-SEKPF-DIN97-HO-SZ-A2-6,0X70

Art.-Nr. 019301670

EAN 4048539445950

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holzschraube Senkkopf DIN 97 Senkkopf mit Schlitz

Art.-Nr. 019301670

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 97, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

70 mm

Gewindelänge (lg)

42 mm

Kopfdurchmesser (dh)

11 mm

Kopfhöhe (k)

3 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen