Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz-Zylinderschraube

DIN 96 Messing blank
SHR-HRDKPF-DIN96-HO-SZ-MS-3X16

Art.-Nr. 01413 16

EAN 4046777800340

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Holz-Zylinderschraube

Art.-Nr. 01413 16

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gemäß DIN 96, Messing, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l)

16 mm

Gewindelänge (lg)

9,6 mm

Kopfdurchmesser (dh)

6 mm

Kopfhöhe (k)

2,1 mm

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Spitzenform

Spitze

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen