Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Höhensicherungsgerät W102 mit Gurtband

Höhensicherungsgerät mit Gurtband W102
HSIGER-M.GURTBAND-W102-L2,5M

Art.-Nr. 0899032844
EAN 4065746469005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompaktes, universell einsetzbares Höhensicherungsgerät mit Gurtband für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen
  • Leichte und kompakte Bauweise

  • Optimale Sicherheit durch selbstständiges Einziehen des Gurtbands

  • Kein Verdrehen des Gurtbandes dank des Trilock-Drehwirbelkarabiner aus Aluminium

  • Inklusive Sturzindikator am Drehwirbel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

EN-Norm

360

Gesamtlänge Verbindungsmittel

2,5 m

Gewicht

1326 g

Traglast max.

120 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen