Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hochfester gewellter Schäkel

Schäkel geschweift Stahl verzinkt
SHKL-SHWFT-ST-(ZN)-750KG-5/16ZO

Art.-Nr. 0523000021

EAN 4068363139801

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochfester gewellter Schäkel

Art.-Nr. 0523000021

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit Schraubstift
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

750 kg

Schäkeldurchmesser (d1)

9 mm

Schäkelbolzendurchmesser (d2)

10 mm

Schäkelinnendurchmesser (d3)

21 mm

Schäkelbreite innen (b1)

13,5 mm

Schäkelhöhe innen (h1)

32 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

83,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen