Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf
MBT-Blindbolzen Flachkopf Stahl verz./Stahl verz.
BLZ-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(1,6-6,9)4,8X10,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfester Nietbereich
- Gleichmäßige hohe Vorspannung
- Form- und kraftschlüssige Verriegelung
- Absolut vibrationssicher
- Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Ermüdung
- Hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte ermöglichen Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung.
- Unverlierbarer Nietdorn (mechanisch verriegelt)
- Sichere Bohrlochfüllung – luft- und spritzwasserdicht
- Außergewöhnlich großer Klemmlängenbereich
- Schnelle Verarbeitung bei gleichbleibender Qualtität durch Verwendung des Druckluftgerätes.
Datenblätter(X)
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 10,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,9 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,6-6,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 6400 N |
Zugbruchlast | 5100 N |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!