Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTZ5R

LED-Akku-Taschenlampe WTZ5R
TLA-AKKU-WTZ5R-LED-1100LUMEN

Art.-Nr. 0827806915

EAN 4068362160356

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTZ5R

Art.-Nr. 0827806915
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
Mit 1.100 Lumen, Drehfokus – Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie
  • 3 Lichtmodi – Power (1.100 Lumen), Mid Power (500 Lumen) und Low Power (40 Lumen)

  • Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie

  • Fokussierbar (Drehfokus) – Flood- und Spot-Light

  • Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (1 x LED rot/grün)

  • USB-C Ladeport mit Drehverschluss

  • Hohe Schutzart

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Griffige Oberfläche

  • Frontschalter

  • Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapter


  • Lieferumfang: WTZ5R, Akku Li-Ionen Typ 18650, Halteclip, Gürteltasche und USB-A/USB-C Ladekabel
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Anleitung

Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass der Akku geladen werden sollte.

Lichtstrom min./ max.

40 / 1100 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

70 / 320 m

Leuchtdauer min./max.

3-28 h

Ladezeit

2,5 h

Schutzart IP

IP 66

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3,6 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

3000 mAh

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

1000 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Länge x Breite x Höhe

149 x 36 x 36 mm

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Netzstecker 5 V/2 A mit USB-Buchse

NETZSTE-USB-STE/C-GRAU-5W-5V/2A
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
3,6 V 2.600 MAH LI-ION-AKKU TYP C

AKKU-LIION-18650-3,6V-2600MAH-(TYP C)

Würth Li-Ionen-Akku