Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTZ5R
Mit 1.100 Lumen, Drehfokus – Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 3 Lichtmodi – Power (1.100 Lumen), Mid Power (500 Lumen) und Low Power (40 Lumen)
- Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie
- Fokussierbar (Drehfokus) – Flood- und Spot-Light
- Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (1 x LED rot/grün)
- USB-C Ladeport mit Drehverschluss
- Hohe Schutzart
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Griffige Oberfläche
- Frontschalter
- Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapter
- Lieferumfang: WTZ5R, Akku Li-Ionen Typ 18650, Halteclip, Gürteltasche und USB-A/USB-C Ladekabel
- Für den Innen- und Außenbereich
- Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass der Akku geladen werden sollte.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!