Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTZ5+R

LED-Akku-Taschenlampe WTZ5+R
TLA-AKKU-(WTZ5+R)-LED-1500LUMEN

Art.-Nr. 0827806925

EAN 4068362160424

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTZ5+R

Art.-Nr. 0827806925
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
Mit 1.500 Lumen, MOT-Fokus - Kabelloses Laden in Verbindung mit Ladestation
  • 6 Lichtmodi – Spot Power (1.500 Lumen), Spot Mid/Low Power (700/300 Lumen), Flood Power (400 Lumen) und Flood Mid/Low Power (200/40 Lumen)

  • Multiple-Optic-Technology (MOT) - höchste Lichtqualität

  • Fokussierbar (MOT) – Flood- und Spot-Light

  • An/Aus LED-Indikator im Frontschalter

  • Dual Charging System

  • USB-C Ladeport mit Drehverschluss - in Verbindung mit USB-A/USB-C Ladekabel

  • Kabelloses Laden - in Verbindung mit Ladestation

  • Hohe Schutzart

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Griffige Oberfläche

  • Frontschalter (Dual Switch)

  • Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapter


  • Lieferumfang: WTZ5+R, Akku Li-Ionen Typ 21700, Halteclip, Gürteltasche, Ladestation und USB-A/USB-C Ladekabel
Hinweis

Multiple-Optic-Technology (MOT) - revolutioniert die Welt der tragbaren Beleuchtung. Diese innovative Technologie ermöglicht es, in einer äußerst kompakten Bauform multiple optische Elemente zu integrieren, die verschiedene Lichtbilder erzeugen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen mit manuellem Fokus, bei denen das Lichtbild durch Drehen oder Schieben verändert wird, erfolgt die Anpassung vollständig digital und deutlich schneller. Diese präzise Steuerung ermöglicht eine blitzschnelle Anpassung des Lichtbildes ohne bewegliche Teile – Spot für fokussiertes Licht, Flutlicht für breite Ausleuchtung oder beides gleichzeitig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Anleitung
  • Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass der Akku geladen werden sollte.

  • Die Ladestation kann gestellt, geschraubt oder geklebt (mittels Adapterplatte mit doppelseitigem Klebeband) werden.

Lichtstrom min./ max.

40 / 1500 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

18 / 290 m

Leuchtdauer min./max.

2-55 h

Ladezeit

3,5 h

Schutzart IP

IP 66

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3,6 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

5000 mAh

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

1000 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Länge x Breite x Höhe

152,5 x 36 x 36 mm

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Netzstecker 5 V/2 A mit USB-Buchse

NETZSTE-USB-STE/C-GRAU-5W-5V/2A