Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTZ5+R
Mit 1.500 Lumen, MOT-Fokus - Kabelloses Laden in Verbindung mit Ladestation
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 6 Lichtmodi – Spot Power (1.500 Lumen), Spot Mid/Low Power (700/300 Lumen), Flood Power (400 Lumen) und Flood Mid/Low Power (200/40 Lumen)
- Multiple-Optic-Technology (MOT) - höchste Lichtqualität
- Fokussierbar (MOT) – Flood- und Spot-Light
- An/Aus LED-Indikator im Frontschalter
- Dual Charging System
- USB-C Ladeport mit Drehverschluss - in Verbindung mit USB-A/USB-C Ladekabel
- Kabelloses Laden - in Verbindung mit Ladestation
- Hohe Schutzart
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Griffige Oberfläche
- Frontschalter (Dual Switch)
- Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapter
- Lieferumfang: WTZ5+R, Akku Li-Ionen Typ 21700, Halteclip, Gürteltasche, Ladestation und USB-A/USB-C Ladekabel
Multiple-Optic-Technology (MOT) - revolutioniert die Welt der tragbaren Beleuchtung. Diese innovative Technologie ermöglicht es, in einer äußerst kompakten Bauform multiple optische Elemente zu integrieren, die verschiedene Lichtbilder erzeugen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen mit manuellem Fokus, bei denen das Lichtbild durch Drehen oder Schieben verändert wird, erfolgt die Anpassung vollständig digital und deutlich schneller. Diese präzise Steuerung ermöglicht eine blitzschnelle Anpassung des Lichtbildes ohne bewegliche Teile – Spot für fokussiertes Licht, Flutlicht für breite Ausleuchtung oder beides gleichzeitig
- Für den Innen- und Außenbereich
- Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
- Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass der Akku geladen werden sollte.
- Die Ladestation kann gestellt, geschraubt oder geklebt (mittels Adapterplatte mit doppelseitigem Klebeband) werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!