Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hemmschuh klappbar

Hemmschuh klappbar
HEMMSHH-KLAPPBAR-DIN76051-472X199MM-GR53

Art.-Nr. 0899964116

EAN 4099618686276

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hemmschuh klappbar

Art.-Nr. 0899964116
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
Ideal für das sichere Be- und Entladen von Nutzfahrzeugen. Spart bis zu 60 % Stauraum
  • Platzsparend: Spart bis zu 60 % Stauraum durch klappbares Design

  • Entspricht der DIN 76051 Norm für Unterlegkeile, was höchste Sicherheitsstandards garantiert

  • Geeignet für Fahrzeuge mit einem Radradius von bis zu 560 mm

  • Hergestellt aus robustem Kunststoff für lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

  • Leicht zu erkennen dank auffälliger gelber Farbe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zulassung

GGVS

Mit Gleitschutz/Stahlkante

Nein

UV-Beständigkeit

Ja

Länge

472 mm

Breite

199 mm

Höhe

230 mm

Farbe

Gelb

DIN

76051

Radius

560 mm

Werkstoff

Kunststoff

Gewicht

0,81 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halter für Hemmschuh klappbar

HALT-F.(0899964116 UND 0899964153)

Robuster und langlebiger Halter aus hochwertigem Kunststoff