Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hemmschuh klappbar
Ideal für das sichere Be- und Entladen von Nutzfahrzeugen. Spart bis zu 60 % Stauraum
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Platzsparend: Spart bis zu 60 % Stauraum durch klappbares Design
- Entspricht der DIN 76051 Norm für Unterlegkeile, was höchste Sicherheitsstandards garantiert
- Geeignet für Fahrzeuge mit einem Radradius von bis zu 560 mm
- Hergestellt aus robustem Kunststoff für lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- Leicht zu erkennen dank auffälliger gelber Farbe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!