Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT
Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT
HLUFTGEBLAES-EL-HLG2000COMPACT
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lange Lebensdauer bis zu 750 h
- Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit
- Dank der leichten und ergonomischen Bauform können auch längere Arbeiten ermüdungsarm durchgeführt werden
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Löten und Verschweißen, Kunststoffschweißen, Umleimen, Entfernen von Farben, erwärmen und verformen von Kunststoff; Bitumen verschweißen, Klettband aufbringen, Anschlussarbeiten, Etiketten entfernen, Kleber entfernen, Scheibentönung (reinigen, trocknen und Folien aufziehen), Schrumpfschläuche, Schrumpfgewebe Schlauch, Folierung
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 2000 W |
Gebläsetemperatur min./max. | 80 bis 600 °C |
Luftstrom min./max. | 250-550 l/min |
Maschinengewicht | 700 g |
Kabellänge | 5 m |
Kabeltyp | H05RN-F2x1,0 mm² |
Höhe | 195 mm |
Länge | 250 mm |
Breite | 75 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!