Hautschutzlotion Ultra
Hautschutzlotion Ultra-Spendersystem 1,0 l
HAUTSHTZCREM-ULTRA-SPENDERSYS-1000ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Einsatz im Skin-Spendersystem
- Einfache Bedienung
- Sehr gute Restentleerung
- Optimale und sparsame Dosierung
Wirksamer wasserlöslicher Schutzfilm zwischen Haut und Arbeitsstoffen
- Verhindert die Anhaftung von Schmutz durch schmutzbindende Emulgatoren
- Die Hautfunktionen werden nicht beeinträchtigt
Bildet einen trockenen elastischen und griffstabilen Schutzfilm
- Fester Werkzeuggriff
- Hinterlässt keine störenden Abdrücke auf Werkzeugen oder Werkstücken
Hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl
Enthält Feuchtigkeit spendendes Glyzerin und pflegendes Allantoin
Frei von Silikonöl
Hinterlässt keine Spuren auf Werkstücken oder Werkzeugen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Schützt bei Arbeiten mit stark haftenden öligen oder trockenen Verschmutzungen, wie Altöle, Lacke, Farben, Teer, Ruß und Bitumen.
- Vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gründlich gereinigte und sorgfältig abgetrocknete Hände und ggf. Unterarme auftragen.
- Die Creme gleichmäßig verteilen und dabei auf die besonders gefährdeten Hautbereiche, z.B. zwischen den Fingern/an den Nägeln, achten.
- Nach Kontakt mit Wasser oder nach starkem Schwitzen erneut anwenden.
- Zur Hautreinigung zunächst mit wenig Wasser anlösen, dann unter fließendem Wasser gründlich abspülen.
- Anschließend sollte bei Bedarf ein hautschonendes, angepasstes Hautreinigungsmittel benutzt werden.
In das Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen
Inhalt | 1000 ml |
Geruch/Duft | Parfümiert |
Farbe | Weiß |
Power (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
pH-Wert / Bedingung | 8,2 / unverdünnt |
Verwendungsdauer nach Öffnung | 12 Monate |
Silikonfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Wasserlöslich | Ja |
Biologisch abbaubar / Bedingung | Ja / OECD-Kriterien |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!