Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hautschutzlotion Special

Hautschutzlotion Special
HAUTSHTZLOTN-(SPECIAL)-200ML

Art.-Nr. 0893152

EAN 4011231833295

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hautschutzlotion Special

Art.-Nr. 0893152
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
Abwaschbare Hautschutzlotion zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserlösliche und wasserunlösliche Stoffe, insbesondere Dichtmasse.

Wirksamer Schutzfilm zwischen Haut und einwirkenden Arbeitsstoffen


  • Reduziert den Kontakt mit hautschädigenden Arbeitsstoffen

  • Die Hautfunktionen werden nicht beeinträchtigt


Bildet einen trockenen, elastischen und griffstabilen Schutzfilm


  • Fester Werkzeuggriff

  • Hinterlässt keine störenden Abdrücke auf Werkzeugen oder Werkstücken


Erleichtert die Hautreinigung


Beugt dadurch die Verwendung unsachgemäßer Hautreinigungsmittel als wesentlichen Mitverursacher vieler Hauterkrankungen vor.



Sparsam im Verbrauch



Dermatologisch getestet

Hinweis

Das Produkt ersetzt keine vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, wie Handschuhe oder ähnliches.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt bei Arbeiten mit Dichtstoff, PU-Schaum, Klebstoff, Bitumenprodukten, Harz, Farbe, Zement, Lösungsmittel, Benzin, Fett, Öl und Lack.

Anleitung

Vor der Arbeit sowie nach dem Hände waschen oder bei Kontakt mit Wasser die gereinigten Hände mit einer haselnussgroßen Menge einreiben und kurze Zeit einwirken lassen.

Inhalt

200 ml

Geruch/Duft

Angenehm

Farbe

Weiß

Power (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

pH-Wert / Bedingung

7,6 / bei 20°C

Silikonfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasch- und Duschgel

WASH/DUSCHGEL-BLAU-1500ML

Mildes Reinigungsgel für Haut und Haare. Auch zur Pflege von empfindlicher Haut geeignet. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Handreiniger N-Active

HNDREINIG-(N-ACTIVE)-1500ML

Handreiniger für mittlere bis starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.