Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Vorschneider
BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Vorschneider |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Steigung | 0,8 mm |
Länge | 50 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
Kernlochdurchmesser | 4,2 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!