Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 2181
Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Vorschneider
BO-HG-VORSHND-DIN2181-HSS-MF14X1,25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Vorschneider |
Normen | DIN 2181 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF14 |
Steigung | 1,25 mm |
Länge | 70 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Größe Vierkant | 9 mm |
Kernlochdurchmesser | 12,8 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!