Handgewindebohrer Set HSS DIN 352 3-teilig
BO-HG-SET-DIN352-HSS-M22-3TLG
Art.-Nr. 063922
EAN 4011231531641
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Typbezeichnung | Handgewindebohrersatz |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M22 |
Steigung | 2,5 mm |
Länge | 100 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 34 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Größe Vierkant | 14,5 mm |
Kernlochdurchmesser | 19,5 mm |
Werkstoff | HSS |
BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M22
BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M22
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!