Handgewindebohrer Set HSS DIN 352 3-teilig
Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352, 3-teilig
BO-HG-SET-DIN352-HSS-M12-3TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Typbezeichnung | Handgewindebohrersatz |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Steigung | 1,75 mm |
Länge | 75 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 28 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Größe Vierkant | 7 mm |
Kernlochdurchmesser | 10,2 mm |
Werkstoff | HSS |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!