Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181
Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-MF5X0,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Fertigschneider |
Normen | DIN 2181 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF5 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 50 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
Kernlochdurchmesser | 4,5 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!