Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L
BOMA-HND-EL-(EHB32/2.2R-R/L)-WUERTHVERS
Art.-Nr. 0997676867
EAN 4057708722099
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximaler Schutz der Maschine
Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
Optimale Einstellmöglichkeit auf Schraubdurchmesser
Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und –konstanthaltung
Schutz des Bedieners
Mechanische Sicherheitskupplung
Datenblätter(X)
Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1800 W |
Drehzahl bei Nennlast 1. Gang min./max. | 60-140 U/min |
Drehzahl bei Nennlast 2. Gang min./max. | 200-470 U/min |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 32 mm |
Bohrdurchmesser in Aluminium max. | 60 mm |
Bohrdurchmesser in Holz max. | 100 mm |
Spannhalsdurchmesser | 65 mm |
Maschinengewicht | 6,4 kg |
Kabellänge | 3,15 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!