Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halter mit Stichmaß 120/150 mm, gestuft

Vorgebohrte Halterung 120/150 gerade IVT
HALT-PRINETO-VBO-GD-120/150MM

Art.-Nr. 0878680052

EAN 4044448010913

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halter mit Stichmaß 120/150 mm, gestuft

Art.-Nr. 0878680052

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur schallentkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln mit Tiefenversatz

  • Wählbare Stichmaße 120 mm (z.B. Küchenspüle) und 150 mm (z.B. Dusche AP)

  • Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (30 Grad verdrehbar)

  • Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)

  • Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Länge

480 mm

Breite

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen