Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur schallentkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln mit Tiefenversatz
- Wählbare Stichmaße 120 mm (z.B. Küchenspüle) und 150 mm (z.B. Dusche AP)
- Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (30 Grad verdrehbar)
- Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)
- Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!