Halbrundniet
DIN 660 Stahl blank
NT-DIN660-ST-8X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 7,76 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |