Halbrundniet
DIN 660 Kupfer
NT-DIN660-CU-2X4,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 1,87 mm |
Länge (l1) | 4,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |