Halbrundniet DIN 660, Edelstahl A2
DIN 660 Edelstahl A2 blank
NT-DIN660-A2-3X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 2,87 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |